Pnevmatski kotni brusilnik G2511-125

Št. art.: 079312 G2511-125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca G2511-125
Izhodna moč 900 W
Maksimalno število vrtljajev 12.000 min-1
Največja poraba stisnjenega zraka 1.020 l/min
Priključni navoj BSP
Priključek za stisnjeni zrak 3/8 col
Maksimalne vibracije v skladu z EN 6,5 m/s2
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) 13 mm
Maksimalni ⌀ plošče 125 mm
Masa 1,77 kg
Delovni hrup 84 dB(A)
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 079312 G2511-125
EAN/GTIN 7322590042868
Številka proizvajalca 8423031700

Opis

Izvedba:

Zmogljivi kotni brusilniki, katerih delovno število vrtljajev tudi pod obremenitvijo skoraj ne pade pod vrednost števila vrtljajev v praznem teku.
Enoročni kotni brusilniki v ergonomični lahki izvedbi s kompozitnim ohišjem, dolžinsko nastavljivim priključkom za boljši dostop na tesnih mestih, blokado vretena in in hitro nastavitvijo ščitnika.Vpenjalo M14.

Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje: garniture zamenjlivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico