Haakse persluchtslijper G2511-125

Artikelnummer: 079312 G2511-125
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer G2511-125
Afgegeven vermogen 900 W
Maximaal toerental 12.000 min-1
Maximale luchtbehoefte 1.020 l/min
Draadaansluiting BSP
Persluchtaansluiting 3/8 inch
Maximale vibratie volgens EN 6,5 m/s2
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) 13 mm
Maximale schijf-⌀ 125 mm
Gewicht 1,77 kg
Geluidsproductie 84 dB(A)
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 079312 G2511-125
EAN/GTIN 7322590042868
Nummer fabrikant 8423031700

Omschrijving

Uitvoering:

Haakse slijpers met groot vermogen, waarvan het toerental tijdens bedrijf ook onder belasting nauwelijks daalt. De veiligheidsstarter voorkomt onbedoeld inschakelen.
Haakse slijpers, eenhands, in ergonomische lichtgewicht uitvoering, composiet-behuizing, in de lengte verstelbaar aansluitstuk voor eenvoudige toegang in kleine ruimtes, asvergrendeling en snelle verstelling van de beschermkap. M14-opname.

Levering:

Inclusief benodigde nippels.

Reservedeel:

gekozen onderhoudssets (service-kits): ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen