Smerigliatrici angolari ad aria compressa G2511-125

Codice art.: 079312 G2511-125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto G2511-125
Potenza fornita 900 W
Numero massimo giri 12.000 min-1
Fabbisogno massimo d’aria 1.020 l/min
Filettatura di raccordo BSP
Raccordo pneumatico 3/8 pollici
Vibrazione massima a norma EN 6,5 m/s2
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) 13 mm
⌀ Massimo disco 125 mm
Peso 1,77 kg
Rumorosità 84 dB(A)
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 079312 G2511-125
EAN / GTIN 7322590042868
Codice del produttore 8423031700

Descrizione

Esecuzione:

Smerigliatrici angolari potenti, il cui numero di giri non scende neanche sotto sforzo. L’avviatore di sicurezza previene l’accensione accidentale.
Potenti smerigliatrici angolari a una mano, struttura ergonomica, alloggiamento in materiale composito, raccordo regolabile in lunghezza per consentire il passaggio in punti stretti, bloccaggio dell’albero portamola e regolazione rapida del carter. Attacco M14.

Fornitura:

Incl nippli.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit): sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello