Plade til akseltester: 200 x 120 mm, 75 x 550 mm

Art.-nr.: 0788104
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0788104
EAN/GTIN 4029713277666
Producentnummer 0788104
L-nummer L40510 801

Betegnelse

Udførelse:

  • Til hurtig måling af afstande, skuldre, konus, rundhed osv.
  • Lodret og vandret justering
  • Lodret bund med 3 hærdede justeringsstøtteflader
  • Målebjælken er lavet af hærdet stål
  • Lastkapacitet maks. 20 kg

Beskrivelse:

Multicheck Comfort