A tengelytesztelő lemez: 200 x 120 mm, 75 x 550 mm

Cikkszám: 0788104
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0788104
EAN / GTIN 4029713277666
Gyártó száma 0788104
L-szám L40510 801

Leírás

Kivitel:

  • Távolságok, vállak, kúpok, körösség stb. gyors mérésére
  • Függőleges és vízszintes beállítás
  • Függőleges alap 3 edzett beállító támasztó felülettel
  • A mérőgerenda edzett acélból készül
  • Terhelhetőség max 20 kg

Leírás:

Multicheck Comfort