Plošča za testiranje gredi: 200 x 120 mm, 75 x 550 mm

Št. art.: 0788104
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 0788104
EAN/GTIN 4029713277666
Številka proizvajalca 0788104
L-število L40510 801
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Za hitro merjenje razdalj, ramen, koničastih, okroglosti itd
  • Navpična in vodoravna poravnava
  • Navpična podnožja z 3 utrjenimi podpornimi površinami
  • Merilni žarek je izdelan iz kaljenega jekla
  • Nosilnost maks 20 kg

Opis:

Multicheck Comfort