Appareil de contrôle d'arbre, plaque : 200 x 120 mm, 75 x 550 mm

Réf.: 0788104
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 0788104
EAN / GTIN 4029713277666
Réf. fabricant 0788104
Article hors catalogue L40510 801
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Pour la mesure rapide des distances, des épaulements, de la conicité, de la rondeur, etc
  • Alignement vertical et horizontal
  • Base verticale avec 3 surfaces de support de réglage trempées
  • La poutre de mesure est en acier trempé
  • Capacité de charge maxi. 20 kg

Description:

Multicheck Comfort