• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Ligeslibere Akku, Type: 71230461

Art.-nr.: 077259 71230461
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 18 V
Producentbetegnelse AGSZ 18-280 BL AS
Antal medfølgende akkuer 0
Batterispænding 18 V
Omdrejningstalområde 9.000 min-1 - 28.000 min-1
maks. spændetangs-⌀ 8 mm
Vægt 1,4 kg
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Elektronisk forvalg af omdrejningstal ja
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Ligeslibere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 077259 71230461
EAN/GTIN 4014586897158
Producentnummer 71230461000
Producent/ansvarlig person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Støvresistent og kraftig batteridrevet ligesliber.
  • Vedligeholdelsesfri, børsteløs EC-motor med innovative køleribber til optimal afkøling inkl. temperaturovervågning.
  • Ideel til enhver anvendelse. Optimale omdrejningstal, afstemt til mange slibemidler og materialer med trinløst, elektronisk forvalg af omdrejningstal.
Kompakt med kort spindelhals.

Leveringsomfang:

Inklusive spændetang ⌀ 6 mm, 1× gaffelnøgle af hver str. 13 og str. 17, kuffert. Uden batteri og lader.

Bemærk:

Passende batterier findes under nr. 073856073858, og startsæt under nr. 073863073867.
Ligeslibere er godkendt til anvendelse af fræsestifter op til en ⌀ på 12 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter