Meuleuses droites Batterie 71230461

Réf.: 077259 71230461
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant AGSZ 18-280 BL AS
Nombre de batteries incluses 0
Tension de la batterie 18 V
Plage de vitesses de rotation 9 000 min-1 - 28 000 min-1
⌀ maximal pinces de serrage 8 mm
Poids 1,4 kg
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Présélection électronique de la vitesse de rotation oui
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Meuleuses droites

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077259 71230461
EAN / GTIN 4014586897158

Description

Exécution:

  • Meuleuse droite sans fil puissante et résistante à la poussière.
  • Moteur EC sans balais, sans entretien avec ailettes de refroidissement innovantes pour une dissipation optimale de la chaleur, avec surveillance de la température.
  • Idéal pour toutes les applications. Vitesses de rotation optimales, adaptées à de nombreux abrasifs et matériaux grâce à la présélection électronique progressive de la vitesse de rotation.
Compacte avec collet court.

Livraison:

Avec pince de serrage ⌀ 6 mm, 1× clé à fourche de 13 et 1 de 17, mallette de transport. Sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Les meuleuses droites peuvent être utilisées avec des fraises rotatives jusqu’à un ⌀ de 12 mm.
Batteries adaptées, voir codes art. 073856073858; kits de base adaptés, voir codes art. 073863073867.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires