Geradschleifer Akku, Typ: 71230461

Artikel-Nr.: 077259 71230461
Rabatt
299,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.12.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Herstellerbezeichnung AGSZ 18-280 BL AS
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Energieversorgung Akkubetrieben
Durchmesser Spannzange 8 mm
Drehzahl min. 9 000 min-1
Drehzahl max. 28 000 min-1
Motorbauweise bürstenloser EC-Motor
Besonderheit Antivibrationssystem; Sanftanlauf; Temperaturüberwachung; Wiederanlaufsperre; elektronische Drehzahlvorwahl; mit LED; Überlastschutz
Vibration nach EN max. 2,5 m/s2
Produktart Geradschleifer
Gewicht gesamt 1,35 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077259 71230461
EAN / GTIN 4014586897158
Herstellernummer 71230461000
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Staubresistenter und leistungsstarker Akku-Geradschleifer.
  • Wartungsfreier bürstenloser EC-Motor mit innovativen Kühlrippen für optimale Entwärmung inklusive Temperaturüberwachung.
  • Ideal für jede Anwendung. Optimale drehzahlen, abgestimmt auf viele Schleifmittel und Materialien durch stufenlose, elektronische Drehzahlvorwahl.
Kompakt mit kurzem Spindelhals.

Lieferumfang:

Inklusive Spannzange ⌀ 6 mm, je 1× Gabelschlüssel SW13 und SW17, Transportkoffer. Ohne Akku und Ladegerät.

Hinweis:

Passende Akkus finden Sie unter Nr. 073856 – 073858 bzw. Starterset unter Nr. 073863 – 073867.
Geradschleifer sind zugelassen zum Einsatz von Frässtiften bis zu einem ⌀ von 12 mm.