Přímá bruska akumulátorová, Typ: 71230461

Artiklové číslo: 077259 71230461
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Označení výrobce AGSZ 18-280 BL AS
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Průměr upínacích kleštin 8 mm
Otáčky min. 9 000 min-1
Otáčky max. 28 000 min-1
Konstrukce motoru Bezkartáčový EC motor
Zvláštní znaky Antivibrační systém; Elektronická předvolba otáček; Kontrola teploty; blokování opakovaného rozběhu; ochrana proti přetížení; pozvolný rozběh; s LED
Vibrace podle EN max. 2,5 m/s2
Druh produktu přímá bruska
Hmotnost celkem 1,35 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077259 71230461
EAN / GTIN 4014586897158
Číslo výrobce 71230461000
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Provedení:

  • Výkonná akumulátorová přímá bruska odolná proti prachu.
  • Bezúdržbový bezkartáčový elektromotor s inovativními chladicími žebry pro optimální ochlazení, včetně sledování teploty.
  • Ideální pro každé použití. Optimální počet otáček, harmonizováno s mnoha brusnými prostředky a materiály díky plynulé elektronické předvolbě počtu otáček.
Kompaktní s krátkým vřetenovým hrdlem.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací kleštiny ⌀ 6 mm, po 1 stranovém klíči vel. 13 a vel. 17, přepravní kufr. Bez akumulátoru a nabíječky.

Poznámka:

Vhodné akumulátory viz č. 073856 – 073858 nebo základní sada pod č. 073863 – 073867.
Přímé brusky jsou povoleny pro použití technických fréz do ⌀ 12 mm.