Rechte slijper op accu 71230461

Artikelnummer: 077259 71230461
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
Fabrikantnummer AGSZ 18-280 BL AS
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accuspanning 18 V
Toerentalbereik 9.000 min-1 - 28.000 min-1
maximale spantang-⌀ 8 mm
Gewicht 1,4 kg
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Elektronische toerentalkeuze ja
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077259 71230461
EAN/GTIN 4014586897158

Omschrijving

Uitvoering:

  • Stofbestendige en krachtige rechte slijper met accu.
  • Onderhoudsvrije, borstelloze EC-motor met innovatieve koelribben voor optimale warmteafvoer inclusief temperatuurbewaking.
  • Ideaal voor elke toepassing. Optimale toerentallen, afgestemd op vele slijpmiddelen en materialen door traploze, elektronische toerentalkeuze.
Compact met korte spindelhals.

Levering:

Inclusief spantang ⌀ 6 mm, resp. 1× steeksleutel SW13 en SW17, transportkoffer. Zonder accu en lader.

Tip:

Rechte slijpers zijn toegestaan voor het gebruik van stiftfrezen tot een ⌀ van 12 mm.
Geschikte accu's vindt u onder nr. 073856073858 resp. starterset onder nr. 073863073867.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires