Martello perforatore a batteria Senza batteria, caricabatterie e valigetta M18FHPX

Codice art.: 075532 M18FHPX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
  • Imballaggio: Valigetta (HD = Heavy Duty)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 18 V
  • Codolo: SDS Plus
  • Portautensile forma: SDS-Plus

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (HD = Heavy Duty)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 18 V
Codolo SDS Plus
Denominazione originale prodotto M18ONE FPHX
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Campo del numero di giri 0 min-1 - 800 min-1
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 30 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo 30 mm
Numero di colpi massimo 4.600 min-1
Energia d’urto 4,2 J
Portautensile forma SDS-Plus
Peso 5,2 kg
Vibrazione massima a norma EN 8,6 m/s2
Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Martello perforatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 075532 M18FHPX
EAN / GTIN 4058546346881
Codice del produttore 4933478495

Descrizione

Esecuzione:

  • Martelli perforatori robusti con trapano a battente.
  • Attacco punta SDS Plus.
  • Scatola degli ingranaggi in metallo ad alta resistenza.
  • Rotazione oraria e antioraria, dispositivo di esclusione della percussione e regolazione elettronica della velocità.
  • Sistema FIXTEC di sostituzione utensile rapida senza attrezzi tra l’attacco SDS Plus e il mandrino autoserrante metallico.
  • Arresto della rotazione per lavori di perforazione di lieve entità.
  • Il giunto di sicurezza protegge l’operatore e la macchina in caso di blocco del trapano.
  • Sistema antivibrazioni AVS.

Fornitura:

Versione zero − senza batteria né caricabatterie e valigetta.

Nota:

Per punte foranti in HM adatte vedi a partire da n. art. 787000. Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073808 e n. art. 073840.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello