{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | Magnet-Gelenkstativ mit Zentralklemmung 310 mm | |
| Emballage | Pap | |
| Tilslutning | holderskaft | |
| Til måleure med skaft-⌀ | 8 mm | |
| Magnetfod | ja | |
| Magnetfod, bredde | 70 mm | |
| Magnetfod, længde | 46 mm | |
| Magnetfod, højde | 65 mm | |
| Magnetstyrke | 600 N | |
| Aktionsradius | 260 mm | |
| Material | Stål | |
| Produkttype | ledarm |
| Artikelnummer | 0752101 | |
| EAN/GTIN | 4029713223342 | |
| Producentnummer | 0752101 | |
| L-nummer | L40510 490 | |
| Producent/ansvarlig person | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |