Magnetický kloubový stojan s centrálním upínáním 310 mm

Artiklové číslo: 0752101
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Magnet-Gelenkstativ mit Zentralklemmung 310 mm
Obal Karton
Přípojka Upínací stopka
Pro úchylkoměry s ⌀ stopky 8 mm
Magnetická noha ano
Šířka magnetické nohy 70 mm
Délka magnetické nohy 46 mm
Výška magnetické nohy 65 mm
Přídržná síla 600 N
Akční rádius 260 mm
Materiál ocel
Druh produktu Kloubové rameno

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0752101
EAN / GTIN 4029713223342
Číslo výrobce 0752101
L-číslo L40510 490
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Sloupek/rameno: - 0752 101 ocel, chromovaná - 0752 103 hliník, eloxovaná
  • Spínací magnetická základna s drážkou V.
  • Centrální magnetický upínací systém
  • Kombinovaná svorka: Ø 8 mm pro úchylkoměry, vlaštovka pro úchylkoměry
  • Zastrouhané jemné nastavení

Popis:

Magnetický měřicí stojan s kloubovým stativem. Chromované měřicí sloupky, výška sloupku 310 mm, průmět 260 mm, tyč Ø 18 mm. Magnetická základna 70x46x65mm s prizmatickou patkou, magnet lze zapnout a vypnout, přídržná síla 600 N. Mechanické centrální upínání s jemným nastavením. Balení: kartonová krabice