Esecuzione:
- Colonna / braccio: - acciaio 0752 101, cromato - alluminio 0752 103, anodizzato
- Interruttore base magnetica con scanalatura a V.
- Sistema di bloccaggio magnetico centrale
- Morsetto combinato: Ø 8 mm per comparatori, morsetto a cucchiaio per comparatori di prova
- Regolazione fine integrata
Descrizione:
Supporto di misurazione magnetico con treppiede articolato. Colonne di misura cromate, altezza colonna 310mm, sporgenza 260mm, asta Ø 18mm. Base magnetica 70x46x65mm con suola prismatica, il magnete può essere acceso e spento, forza di tenuta 600 N. Serraggio centrale meccanico, con regolazione fine. Imballaggio: scatola di cartone