{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Magnet-Gelenkstativ mit Zentralklemmung 310 mm | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Racord | Tijă de prindere | |
| Pentru ceasuri comparatoare cu ⌀ cozii | 8 mm | |
| Picior magnetic | da | |
| Bază magnetică lăţime | 70 mm | |
| Bază magnetică lungime | 46 mm | |
| Bază magnetică înălţime | 65 mm | |
| Forţă de atracţie | 600 N | |
| Rază de acţiune | 260 mm | |
| Material | Oţel | |
| Tip produs | Braţ articulat |
| Cod articol | 0752101 | |
| EAN / GTIN | 4029713223342 | |
| Număr producător | 0752101 | |
| L-Număr | L40510 490 | |
| Producător/responsabil | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |