Udførelse:
- Metalhus, vand- og oliebestandig
- Beskyttelsesklasse IP67
- Målespindel er lavet af rustfrit stål
- Ekstra probespids M 2,5
- Spændeskaft Ø 8 mm
- Gummibelows
- Stødsikker
- Den udvendige ring (frontramme) kan drejes 360 grader
- DIN 878
Beskrivelse:
Vand- og olietæt måleinstrument med metalhus. Målestift af rustfrit stål. Med udskiftelig probetip M 2,5 mm. Spændeskaft Ø 8 mm h 6. Med gummibælg og vandbeskyttelse. Måleområde 10 mm, skalaværdi 0,01 mm, 1 omdrejning af viseren = 1 mm, ydre ring Ø 61 mm. Leveres enkeltvis pakket.
Egenskab:
- IP-klasse: IP 67
- Aflæsning: 0,01 mm
- Viserrotation i mm: 1 mm
- Måleområde i mm: 10 mm
- Repeterbarhed [µm]: 3 µm
- Analog målekraft: 0.9 N
Norm:
DIN 878