Comparateur étanche à l'eau et à l'huile ø 61 mm, lecture 0,010 mm 10 mm

Réf.: 0707102
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0707102
EAN / GTIN 4029713220174
Réf. fabricant 0707102
Article hors catalogue L40510 2469

Description

Exécution:

  • Boîtier métallique, étanche à l'eau et à l'huile
  • Indice de protection IP67
  • La broche de mesure est en acier inoxydable
  • Pointe de sonde de rechange M 2,5
  • Queue de serrage Ø 8 mm
  • Soufflets en caoutchouc
  • Résistant aux chocs
  • La bague extérieure (lunette) peut être tournée de 360°
  • DIN 878

Description:

Jauge à cadran étanche à l'eau et à l'huile avec boîtier métallique. Aiguille de mesure en acier inoxydable. Avec pointe de sonde remplaçable M 2.5mm. Tige de serrage Ø 8mm h 6. Avec soufflet en caoutchouc et protection contre l'eau. Plage de mesure 10mm, valeur d'échelle 0,01mm, 1 tour d'aiguille = 1mm, bague extérieure Ø 61mm. Fourni en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Classe IP : IP 67
  • Lecture : 0,01 mm
  • Rotation du pointeur en mm : 1 mm
  • Plage de mesure en mm : 10 mm
  • Répétabilité [µm] : 3 µm
  • Force de mesure analogique : 0,9 N.

Norme:

DIN 878