Mérőóra víz-olajálló ø 61 mm, 0,010 mm 10 mm leolvasás

Cikkszám: 0707102
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0707102
EAN / GTIN 4029713220174
Gyártó száma 0707102
L-szám L40510 2469

Leírás

Kivitel:

  • Fém ház, víz- és olajálló
  • Védelmi osztály IP67
  • A mérőorsó rozsdamentes acélból készül
  • Csere szondahely M 2,5
  • Szorítószár Ø 8 mm
  • Gumikerekek
  • Ütésálló
  • A külső gyűrű (keret) 360°-ban elforgatható
  • 878 DIN

Leírás:

Víz- és olajálló mérőműszer fémházzal. Rozsdamentes acélból készült mérőtű. M 2,5 mm-es cserélhető szondaheggyel. Szorítószár Ø 8mm h 6. Gumifalattal és vízvédelemmel. Mérési tartomány 10 mm, skálaérték 0,01 mm, 1 mutató fordulat = 1 mm, külső gyűrű Ø 61 mm. Egyenként csomagolva szállítjuk.

Jellemző:

  • IP osztály: 67 IP
  • Olvasás: 0,01 mm
  • A mutató elforgatása mm-ben: 1 mm
  • Mérési tartomány mm-ben: 10 mm
  • Ismételhetőség [µm]: 3 µm
  • Analóg mérőerő: 0,9 N

Szabvány:

DIN 878