Comparator cu cadran etanș la apă și ulei ø 61 mm, citire 0,010 mm 10 mm

Cod articol: 0707102
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0707102
EAN / GTIN 4029713220174
Număr producător 0707102
L-Număr L40510 2469

Descriere

Execuţie:

  • Carcasă metalică, rezistentă la apă și ulei
  • Clasa de protecție IP67
  • Axul de măsurare este fabricat din oțel inoxidabil
  • Vârf sondă de schimb M 2,5
  • Tijă de prindere Ø 8 mm
  • Burdufuri de cauciuc
  • Rezistent la șocuri
  • Inelul exterior (ramă) poate fi rotit la 360°
  • DIN 878

Descriere:

Indicator cu cadran etanș la apă și ulei cu carcasă metalică. Ac de măsurare din oțel inoxidabil. Cu vârf de sondă înlocuibil M 2,5 mm. Tijă de prindere Ø 8mm h 6. Cu burduf de cauciuc și protecție împotriva apei. Domeniul de măsurare 10 mm, valoarea scalei 0,01 mm, 1 rotație a indicatorului = 1 mm, inel exterior Ø 61 mm. Se livrează ambalate individual.

Caracteristică:

  • Clasă IP: IP 67
  • Citire: 0,01 mm
  • Rotația pointerului în mm: 1 mm
  • Măsurarea distanței în mm: 10 mm
  • Repetabilitate [µm]: 3 µm
  • Forța de măsurare analogică: 0,9 N

Standard:

DIN 878