Enkeltmåler, 7.50 mm, DIN EN ISO 3650, klasse 0

Art.-nr.: 0623450
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0623450
EAN/GTIN 4029713021504
Producentnummer 0623450

Betegnelse

Udførelse:

  • En ISO 3650
  • Specialstål, hærdet

Beskrivelse:

Enkeltmålerblok af specialstål, hærdet. Nøjagtighed Tol. Klasse 0, EN ISO 3650. dimension 7,5 mm

Egenskab:

  • Materiale: Specialhærdet stål
  • Nominel dimension: 7,5 mm
  • Nominel dimension mm: 7,5 mm

Norm:

EN ISO 3650