Bloc de calibrare simplu, 7,50 mm, DIN EN ISO 3650, clasa 0

Cod articol: 0623450
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0623450
EAN / GTIN 4029713021504
Număr producător 0623450

Descriere

Execuţie:

  • EN ISO 3650
  • Oțel special, întărit

Descriere:

Bloc de calibru unic din oțel special, călit. Precizia Tol. Clasa 0, EN ISO 3650. dimensiune 7,5 mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel călit special
  • Dimensiune nominală: 7,5 mm
  • Dimensiune nominală mm: 7,5 mm

Standard:

EN ISO 3650