Enotni merilni blok, 7,50 mm, DIN EN ISO 3650, razred 0

Št. art.: 0623450
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0623450
EAN/GTIN 4029713021504
Številka proizvajalca 0623450

Opis

Izvedba:

  • En ISO 3650
  • Posebno jeklo, utrjeno

Opis:

Eno merilno polje iz posebnega jekla, kaljenega. Natančnost Tol. Razred 0, EN ISO 3650. dimenzija 7,5 mm

Lastnosti:

  • Material: Posebno kaljeno jeklo
  • Nazivna dimenzija: 7,5 mm
  • Nazivna dimenzija mm: 7,5 mm

Standard:

EN ISO 3650