Blocchi di spessore individuali in acciaio, 7,50mm DIN EN ISO 3650, c. 0

Codice art.: 0623450
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0623450
EAN / GTIN 4029713021504
Codice del produttore 0623450

Descrizione

Esecuzione:

  • EN ISO 3650
  • Acciaio speciale, temprato

Descrizione:

Blocco unico di acciaio speciale, temprato. Precisione Tol. Classe 0, EN ISO 3650. dimensione 7,5 mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio temprato speciale
  • Dimensione nominale: 7,5 mm
  • Misura nominale in mm: 7,5 mm

Norma:

EN ISO 3650