• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Combo Kit 2-delt 18V: GBH 18V-22/GBH 18V-36C (BT), 2 x batteri, hurtigoplader

Art.-nr.: 0615A5003C
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Batterispænding 18 V
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Elværktøjssortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0615A5003C
EAN/GTIN 4053423251081
Producentnummer 0615A5003C
L-nummer L00590 2309
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Den perfekte kombination af professionelt el-værktøj med beskyttende funktioner og imponerende ydeevne for at få arbejdet udført effektivt.

Egenskab:

  • Volumen: 38,766 dm3
  • Bruttovægt: 11,68 kg
  • Nettovægt: 5,1 kg
  • Målsætningsbredde: 410 mm
  • Højdemål: 155 mm
  • Målsætningslængde: 610 mm

Leveringsomfang:

  • Ledningsfri borehammer med SDS Plus GBH 18 V-22
  • Ledningsfri borehammer Biturbo med SDS Max GBH 18V36 C BT
  • 2 x batteri ProCORE18V 8,0 Ah (1 600 A01 6 GK)
  • HURTIGOPLADER GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)
  • 1 X XL-BOXX (1 605 438 1 GL)
  • 1 X XL-BOXX (1 605 438 1 GL)