Kombinirani komplet 2-delni 18V: GBH 18V-22/GBH 18V-36C (BT), 2 x baterija, hitri polnilnik

Št. art.: 0615A5003C
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Napetost akumulatorja 18 V
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Garnitura električnega orodja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0615A5003C
EAN/GTIN 4053423251081
Številka proizvajalca 0615A5003C
L-število L00590 2309
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

Popolna kombinacija profesionalnih električnih orodij z zaščitnimi lastnostmi in impresivno zmogljivostjo za učinkovito opravljanje dela.

Lastnosti:

  • Glasnost: 38,766 dm3
  • bruto masa: 11,68 kg
  • Neto teža: 5,1 kg
  • Širina dimenzija: 410 mm
  • Višina dimenzija: 155 mm
  • Dolžina dimenzija: 610 mm

Obseg dobave:

  • Brezžično rotacijsko kladivo s SDS Plus GBH 18 v-22
  • Brezžično rotacijsko kladivo Biturbo s SDS Max GBH 18V36 C BT
  • 2 x baterija ProCORE18V 8.0 Ah (1 600 A01 6 GK)
  • HITRI POLNILNIK GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)
  • 1 X XL-BOXX (1 605 438 1 GL)
  • 1 X XL-BOXX (1 605 438 1 GL)

Ustreznih izdelkov