Kit Combo Kit 2 piese 18V: GBH 18V-22/GBH 18V-36C (BT), 2 x baterie, încărcător rapid

Cod articol: 0615A5003C
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
Tensiunea acumulatorului 18 V
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Set scule electrice

Identificare și clasificare

Cod articol 0615A5003C
EAN / GTIN 4053423251081
Număr producător 0615A5003C
L-Număr L00590 2309
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

Combinația perfectă de scule electrice profesionale cu caracteristici de protecție și performanțe impresionante pentru a realiza eficient lucrul.

Caracteristică:

  • Volum: 38,766 dm3
  • Greutate brută: 11,68 kg
  • Greutate netă: 5,1 kg
  • Lățime dimensiune: 410 mm
  • Dimensiune înălțime: 155 mm
  • Lungime dimensiune: 610 mm

Livrare:

  • Ciocan rotopercutor cu acumulator cu SDS plus GBH 18V-22
  • Ciocan rotopercutor cu acumulator Biturbo cu SDS Max GBH 18V36 C BT
  • 2 x baterie ProCORE18V 8,0Ah (1 600 A01 6GK)
  • ÎNCĂRCĂTOR RAPID GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)
  • 1 X XL-BOXX (1 605 438 1GL)
  • 1 X XL-BOXX (1 605 438 1GL)