• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combo Kit Bohrhammer 2-tlg. 18V: GBH 18V-22/GBH 18V-36C (BT), 2 x Akku, Schnellladegerät

Artikel-Nr.: 0615A5003C
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Elektrowerkzeug-Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0615A5003C
Kopieren
EAN / GTIN 4053423251081
Kopieren
Herstellernummer 0615A5003C
Kopieren
L-Nummer L00590 2309
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die perfekte Kombination von Profi-Elektrowerkzeugen mit Schutzfunktionen und beeindruckender Leistung, um Arbeit effizient zu erledigen.

Merkmal:

  • Volumen: 38,766 dm3
  • Bruttogewicht: 11,68 kg
  • Nettogewicht: 5,1 kg
  • Abmessung Breite: 410 mm
  • Abmessung Höhe: 155 mm
  • Abmessung Länge: 610 mm

Lieferumfang:

  • Akku-Bohrhammer mit SDS Plus GBH 18V-22
  • Akku-Bohrhammer Biturbo mit SDS Max GBH 18V36 C BT
  • 2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)
  • Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)
  • 1 x XL-BOXX (1 605 438 1GL)
  • 1 x XL-BOXX (1 605 438 1GL)

Passende Produkte