batteri presseværktøj GPT 18 V-19, L-BOXX 238

Art.-nr.: 06019M2000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 06019M2000
EAN/GTIN 4053423251753
Producentnummer 06019M2000
L-nummer L00620 107304
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • batteri presseværktøj GPT 18 V-19, L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)

Egenskab:

  • Værktøjsholder: 3/4” firkant
  • Hovedrotation: 360°
  • Maks. pressekraft: 21kN
  • Nødstopknap: Ja
  • Pressesektion – maks. diameter på kunststofrør: 40 mm
  • Pressesektion – maks. diameter på metalrør: 35 mm
  • Pressecyklustid: 3 s
  • Lydtrykniveau: 78 dB (A)
  • Lydeffektniveau: 86 dB (A)
  • Usikkerhed K: 3 dB
  • Opdel produktkategorierne: Akku-presseværktøj
  • Værktøjsdimensioner (bredde): 105 mm
  • Værktøjsdimensioner (højde): 150 mm
  • Værktøjsdimensioner (længde): 395 mm
  • Tvangspressning: Ja

Leveringsomfang:

  • L-BOXX 238