{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Aantal inbegrepen accu’s | 0 st. | |
| Accu verwisselbaar | ja | |
| Accuspanning | 18 V | |
| Serie | GPT 18V-19 | |
| Artikelomschrijving producent | GPT 18V-19 | |
| Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
| Energievoorziening | accuvoeding | |
| Materiaal, handvat | kunststof | |
| Producttype | krimptang | |
| Eigenschappen | draaibare bekken | |
| Steel / handvat | handvat |
| Artikelnummer | 06019M2000 | |
| EAN/GTIN | 4053423251753 | |
| Nummer fabrikant | 06019M2000 | |
| L-nummer | L00620 107304 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |