• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Presswerkzeug GPT 18V-19, L-BOXX 238

Artikel-Nr.: 06019M2000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuspannung 18 V
Herstellerbezeichnung GPT 18V-19
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Energieversorgung Akkubetrieben
Material, Griff Kunststoff
Produktart Crimpzange
Eigenschaften drehbare Backen
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019M2000
EAN / GTIN 4053423251753
Herstellernummer 06019M2000
L-Nummer L00620 107304
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Presswerkzeug GPT 18V-19, L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)

Merkmal:

  • Werkzeugaufnahme: 3/4'' Vierkant
  • Kopfrotation: 360 °
  • Max. Presskraft: 21 kN
  • Notschalter: Ja
  • Pressbereich – max. Durchmesser Kunststoffrohre: 40 mm
  • Pressbereich – max. Durchmesser Metallrohre: 35 mm
  • Presszykluszeit: 3 s
  • Schalldruckpegel: 78 dB(A)
  • Schallleistungspegel: 86 dB(A)
  • Unsicherheit K: 3 dB
  • Unterteilung der Produktkategorien: Akku-Presswerkzeug
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 105 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 150 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 395 mm
  • Zwangspressung: Ja

Lieferumfang:

  • L-BOXX 238

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb