Outil de pressage batterie GPT 18V-19, l-BOXX 238

Réf.: 06019M2000
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de batteries incluses 0 pc.
Batterie remplaçable oui
Tension de la batterie 18 V
Référence fabricant GPT 18V-19
Emballage Valise (L-Boxx)
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Matériau, poignée plastique
Type de produit pince à sertir
Caractéristiques mâchoires pivotantes
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 06019M2000
EAN / GTIN 4053423251753
Réf. fabricant 06019M2000
Article hors catalogue L00620 107304
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Outil de pressage batterie GPT 18V-19, l-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)

Caractéristique(s):

  • porte-outils: carré 3/4”
  • Rotation de la tête: 360°
  • Force de compression max.: 21 kN
  • bouton d´arrêt d´urgence: Oui
  • Espace presse – Diamètre max. des tuyaux en plastique: 40 mm
  • Zone de pressage – diamètre max. des tubes métalliques: 35 mm
  • Durée du cycle de pressage: 3 s
  • Niveau sonore: 78 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique: 86 dB(A)
  • Incertitude K: 3 dB
  • Divisez les catégories de produits: Outil de sertissage à batterie
  • Dimensions de l’outil (largeur): 105 mm
  • Dimensions de l’outil (hauteur): 150 mm
  • Dimensions de l’outil (longueur): 395 mm
  • compression forcée: Oui

Livraison:

  • L-BOXX 238