Ledningsfri slagnøgle GDS 18V-1050 H

Art.-nr.: 06019J8500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slagnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06019J8500
EAN/GTIN 4059952564654
Producentnummer 06019J8500
L-nummer L00590 1301

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ledningsfri slagnøgle GDS 18V-1050 H GDS 18V-1050 H Professional er den fremragende 3/4″ roterende slagnøgle med børsteløs motor til de mest omfattende anvendelser
  • Den børsteløse BITURBO-teknologi kombinerer effekten fra en kabelenhed med trådløs frihed, optimeret til ProCORE18V batterier
  • Til vanskelige opgaver giver den nye slagmekanisme et tilspændingsmoment på 1,050 Nm og et startmoment på 1,700 Nm til særligt krævende arbejdsmiljøer
  • En høj grad af alsidighed inden for ydelseskontrol sikres af 3 hastigheds-/momentindstillinger, som gør det muligt at tilpasse til de respektive arbejdskrav
  • De vigtigste anvendelser for GDS 18V-1050 H Professional er metalanvendelser som f.eks
  • stålkonstruktioner, metalsamlinger, rørsamling, vedligeholdelse af lastbiler og trækonstruktioner
  • Den er kompatibel med alle Bosch Professional 18V-batterier og -opladere
  • Brug ProCORE18V ≥ 5,5 Ah til maksimal effekt
  • GDS 18V-1050 H Professional tilbyder yderligere faciliteter såsom ECP, EMP, værktøjsstatusindikator, LED-lampe, en 3/4″ værktøjsholder med låsering samt låsehul og opbevaringsclips

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • Moment, maks.: 1050 Nm
  • Momentindstillingsområde, min./max., 1. trin: 0/350 Nm
  • Momentindstillingsområde, min./max., 2. trin: 0/750 Nm
  • Momentindstillingsområde, min./max., Trin): 0-2600 bpm
  • Hastighed: 0-2600 bpm
  • Skrue-Ø: M 14 - M 24
  • Vibrationsemissionsværdi ah [tilspænding af skruer og møtrikker af maksimalt tilladt størrelse]: 13,5 m/s²
  • Usikkerhed K [tilspænding af skruer og møtrikker af maksimalt tilladt størrelse]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 86 mm
  • Værktøjsdimensioner (højde): 240 mm
  • Værktøjsdimensioner (længde): 222 mm
  • Værktøjsholder: 3/4'' firkantet

Leveringsomfang:

  • Karton
  • Ladeklemme (1600 A02 3G7)

Egnede produkter

Tilbehør