{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 0 buc. | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Denumirea producătorului | GDS 18V-1050 H Professional | |
| Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Dimensiune șurub max. | M24 | |
| Cu funcție de impact | ja | |
| Cuplu de rupere max. | 1.700 Nm | |
| Dimensiuni | 3/4 | |
| Tip produs | Șurubelniţă cu percuţie | |
| Lungimea totală | 222 mm | |
| Lăţime totală | 86 mm | |
| Înălţimea totală | 240 mm | |
| Număr de intrări/trepte | 3 | |
| Recomandat pentru material | lemn; oțel | |
| Execuția suportului de scule | pătrat | |
| Vibraţie max. conform EN | 13,5 m/s2 | |
| Incertitudine vibrații (valoarea K) | 1,5 | |
| Model constructiv motor | Motor fără perii | |
| Caracteristici / echipament | Formă constructivă compactă; Cu cârlig de curea; Cu lumină LED | |
| Greutate totală | 2,9 kg |
| Cod articol | 06019J8500 | |
| EAN / GTIN | 4059952564654 | |
| Număr producător | 06019J8500 | |
| L-Număr | L00590 1301 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |