Akumulátorový rotační rázový utahovák GDS 18V-1050 H

Č. pol.: 06019J8500
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač s príklepom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06019J8500
EAN/GTIN 4059952564654
Číslo výrobcu 06019J8500
Číslo L L00590 1301

Popis

Popis:

  • Akumulátorový rotační rázový klíč GDS 18V-1050 H, GDS 18V-1050 H Professional je vynikající 3/4″ rotační rázový klíč s bezkartáčovým motorem pro nejširší rozsah aplikací
  • Jeho bezkartáčová technologie BITURBO kombinuje výkon kabelového zařízení s bezdrátovou svobodou, optimalizovanou pro baterie ProCORE18V
  • Pro náročné aplikace nabízí nový rázový mechanismus utahovací moment 1.050 Nm a krouticí moment 1.700 Nm pro velmi náročná pracovní prostředí
  • Vysoký stupeň univerzálnosti řízení výkonu je zajištěn nastavením 3 otáček/točivého momentu, které umožňuje přizpůsobení příslušným pracovním požadavkům
  • Hlavními aplikacemi GDS 18V-1050 H Professional jsou kovové aplikace , jako jsou ocelové konstrukce, kovové spoje, montáž potrubí, údržba nákladních vozidel a dřevěné konstrukce
  • Je kompatibilní se všemi bateriemi a nabíječkami Bosch Professional 18V; pro maximální výkon použijte ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • GDS 18V-1050 H Professional nabízí další vybavení, jako je ECP, EMP, indikátor stavu nástroje, LED světlo, 3 / 4″ držák nástrojů s pojistným kroužkem plus pojistný otvor a úložný klip

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Moment, max.: 1050 Nm
  • Rozsah nastavení momentu, min./max., 1. stupeň: 0/350 Nm
  • Rozsah nastavení momentu, min./max., 2. stupeň: 0/750 Nm
  • Rozsah nastavení momentu, min./max., 3. stupeň: 0/1050 Nm
  • Nastavení točivého momentu: 3
  • Hmotnost bez akumulátoru: 2,9 kg
  • Otáčky v klidu (2. stupeň): 0-1200 min-1
  • Otáčky v klidu (3. Stupeň): 0-2600 bpm
  • Počet zdvihů: 0-2600 bpm
  • Ø šroubu: M 14 - M 24
  • Výrazná hodnota vibrací ah [utahování šroubů a matic maximální přípustné velikosti]: 13,5 m/s²
  • Nejistota K [utahování šroubů a matic maximální přípustné velikosti]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nářadí (šířka): 86 mm
  • Rozměry nářadí (výška): 240 mm
  • Rozměry nářadí (délka): 222 mm
  • Uchycení nářadí: 3/4'' čtverec

Rozsah dodávky:

  • Karton
  • Svorka na žebřík (1600 A02 3G7)

Vhodné výrobky

Príslušenstvo