Akku-vinkelsliber CCG18-125BL 5,18V-7

Art.-nr.: 06019H9001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06019H9001
EAN/GTIN 3165140978620
Producentnummer 06019H9001
L-nummer L00590 1273

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Vinkelsliber GWS 18V-7, den batteridrevne vinkelsliber GWS 18V-7 Professional er Bosch's praktiske løsning med en praktisk kombination af solid 18 V strømafbryder og kompakt design
  • Takket være den kraftige børsteløse motor, der leverer den samme effekt som en 700 W kabelforbundet vinkelsliber, har brugerne al den kraft, de har brug for, for at opnå fremragende skæreresultater
  • Den lette vægt, den smalle greb og beskyttelseshætten med værktøjsfrit tilbehør garanterer behageligt og komfortabelt arbejde
  • Denne vinkelsliber er optimeret til alsidigt adskillelsesarbejde, dens afbalancerede design og slanke greb sikrer perfekt ergonomi
  • Denne vinkelsliber er den ideelle hjælper til alle adskillelsesopgaver med metal, fliser eller murværk
  • Den er kompatibel med alle Bosch Professional 18 V batterier og opladere og GDE 125 EA-T støvudsugningssystemet fra Bosch

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • Bore, Ø: 22,2 mm
  • Vægt ekskl. batteri: 1,6 kg
  • Vægt inkl. batteri: 2. 2 kg
  • Nullasthastighed: 11000 min-1
  • Slibspindelgevind: M14
  • Slibning/afskæring, Ø: 125 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [overfladeslibning (grovslibning)]: 7. 0 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [slibning med slibeplade]: 3,5 m/s²
  • Usikkerhed K [overfladeslibning (grovslibning)]: 1,5 m/s²
  • Usikkerhed K [slibning med slibeplade]: 1,5 m/s²

Leveringsomfang:

  • Befæstigelsesflange
  • Spændemøtrik
  • Til to-hullers nøgle
  • Beskyttelsesdæksel
  • Tilbehør til håndtag
  • Karton

Egnede produkter

Tilbehør