Meuleuse d'angle sans fil 18V-7

Réf.: 06019H9001
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019H9001
EAN / GTIN 3165140978620
Réf. fabricant 06019H9001
Article hors catalogue L00590 1273

Description

Description:

  • Meuleuse d'angle de batterie GWS 18V-7, la Meuleuse d'angle de batterie GWS 18V-7 Professional est la solution pratique de Bosch avec une combinaison pratique de coupure d'alimentation 18 V solide et de conception compacte
  • Grâce à son puissant moteur sans balais, qui fournit la même puissance qu'une meuleuse angulaire câblée de 700 W, les utilisateurs disposent de toute la puissance dont ils ont besoin pour d'excellents résultats de coupe
  • Son poids léger, son poignée étroit et son capot de protection avec fixation sans outil garantissent un travail agréable et confortable
  • Ce Meuleuse d'angle a été optimisé pour les travaux de séparation polyvalents
  • Sa conception équilibrée et son poignée fin garantissent une ergonomie parfaite
  • Ce Meuleuse d'angle est l'aide idéale pour toutes les tâches de séparation avec du métal, du carrelage ou de la maçonnerie
  • Il est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs Bosch Professional 18 V et avec le système d'extraction de poussière GDE 125 EA-T de Bosch

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Trou, Ø : 22.2 mm
  • Poids sans batterie : 1.6 kg
  • Poids avec batterie : 2. 2 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 11000 min-1
  • Filetage de la broche porte-meule : M14
  • Disque d'ébarbage/de tronçonnage, Ø : 125 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [meulage de surface (ébarbage)] : 7. 0 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [meulage avec feuille abrasive] : 3.5 m/s²
  • Incertitude K [meulage de surface (ébauche)] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [meulage avec feuille abrasive] : 1.5 m/s²

Livraison:

  • Bride de réception
  • Ecrou de serrage
  • Clé à deux trous
  • Capot de protection
  • Poignée supplémentaire
  • Carton