Haakse slijper met accu, 18V-7

Artikelnummer: 06019H9001
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019H9001
EAN/GTIN 3165140978620
Nummer fabrikant 06019H9001
L-nummer L00590 1273

Omschrijving

Omschrijving:

  • GWS 18V-7 snoerloze haakse slijper, De GWS 18V-7 Professional snoerloze haakse slijper is de handige oplossing van Bosch met een praktische combinatie van solide 18 V snijvermogen en een compact ontwerp
  • Met zijn krachtige borstelloze motor die hetzelfde vermogen levert als een 700 watt snoerloze haakse slijper, hebben gebruikers alle kracht die ze nodig hebben in de palm van hun hand voor uitstekende snijresultaten
  • Het lichte gewicht, de slanke handgreep en de beschermkap met gereedschapsloze bevestiging garanderen aangenaam en comfortabel werken
  • Deze haakse slijper is geoptimaliseerd voor veelzijdige zaagwerkzaamheden, het uitgebalanceerde ontwerp en de slanke handgreep zorgen voor een perfecte ergonomie
  • Deze haakse slijper is de ideale helper voor alle zaagwerkzaamheden op metaal, tegels of metselwerk
  • Het is compatibel met alle Bosch Professional 18 V accu's en laders, evenals met de Bosch GDE 125 EA-T stofafzuiging

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Bore, Ø: 22,2 mm
  • Gewicht excl. batterij: 1,6 kg
  • Gewicht incl. batterij: 2. 2 kg
  • Nullastsnelheid: 11000 min-1
  • Slijpspindeldraad: M14
  • Afbraamschijf, Ø: 125 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [vlakslijpen (opruwen)]: 7. 0 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [slijpen met schuurblad]: 3,5 m/s²
  • Onzekerheid K [vlakslijpen (opruwen)]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [slijpen met schuurblad]: 1,5 m/s²

Levering:

  • Bevestigingsflens
  • Klemmoer
  • Tweegaatsleutel
  • Beschermkap
  • Handgreep
  • Karton