Vinkelsliber GWS 22-230 J

Art.-nr.: 06018C1300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06018C1300
EAN/GTIN 4059952546773
Producentnummer 06018C1300
L-nummer L00590 1567

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Vinkelsliber GWS 22-230 J
  • Med vinkelsliberen GWS 22-230 J Professional nyder brugeren godt af den praktiske kombination af pålidelig ydeevne, robust design og øget brugerbeskyttelse gennem funktioner som f.eks
  • softstart og genstartbeskyttelse
  • Vinkelsliberens nye motor garanterer overbevisende resultater med en høj aftagningshastighed takket være dens kraftige 2.200 watt
  • Den samlede opvarmning af motorsystemet er blevet reduceret, og kontakten mellem motoren og kulbørsterne er blevet forbedret
  • Disse to foranstaltninger resulterer i en betydeligt længere levetid for værktøjet
  • GWS 22-230 J's softstart- og genstartbeskyttelsesfunktioner har en klar positiv indflydelse på brugerbeskyttelsen
  • Denne vinkelsliber er ideel til at skære i materialer som metal og sten
  • Den er kompatibel med Bosch GDE 230 FC-S støvsugerhjelmen
  • Inkluderet i leveringen: Dækslet , ekstra håndtag til vibrationsstyring , skruenøgle med to huller , monteringsflange , klemmemøtrik , papkasse

Egenskab:

  • Vægt: 5,5 kg
  • Slibeskive af gummi, Ø: 230 mm
  • Nullasthastighed: 6500 min-1
  • Nominel indgangseffekt: 2200 W
  • Skive-Ø: 230 mm
  • Slibespindelgevind: M14
  • Vibrationsemissionsværdi ah [overfladeslibning (grovslibning)]: 5. 5 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [slibning med slibeplade]: 2,5 m/s²
  • Spænding, elektrisk: 230 V
  • Børste, Ø: 100 mm
  • Sikkerhed K [overfladeslibning (grovslibning)]: 1,5 m/s²
  • Sikkerhed K [slibning med slibeplade]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 1,5 m/s²
  • Bredde: 240 mm
  • Værktøjsdimensioner (højde): 140 mm
  • Værktøjsdimensioner (længde): 500 mm

Leveringsomfang:

  • Dækslet beskyttelsesdæksel
  • Supplerende håndtag til vibrationsbegrænsning
  • Til to-hulsnøgle
  • Optageflange
  • Spændemøtrik
  • Karton
  • .