{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Putere absorbită | 2.200 W | |
| Tensiune de reţea | 230 V | |
| Denumirea producătorului | GWS 22-230 J | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Diametru disc de șlefuire | 230 mm | |
| Diametru orificiu disc de șlefuire | 22,23 mm | |
| Diametru disc max. | 230 mm | |
| Turaţie de mers în gol | 6.500 min-1 | |
| Racord filetat | M14 | |
| Putere de ieşire | 2.200 W | |
| Particularitate | amortizarea vibraţiilor; blocaj contra repornirii; pornire lină | |
| Vibraţie conform EN max. | 5,5 m/s2 | |
| Tip produs | polizor unghiular | |
| Lungimea totală | 500 mm | |
| Lăţime totală | 240 mm | |
| Înălţimea totală | 140 mm | |
| Greutate totală | 5,5 kg |
| Cod articol | 06018C1300 | |
| EAN / GTIN | 4059952546773 | |
| Număr producător | 06018C1300 | |
| L-Număr | L00590 1567 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |