Meuleuse angulaire GWS 22-230 J

Réf.: 06018C1300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06018C1300
EAN / GTIN 4059952546773
Réf. fabricant 06018C1300
Article hors catalogue L00590 1567

Description

Description:

  • Meuleuse d'angle GWS 22-230 J
  • Avec la Meuleuse d'angle GWS 22-230 J Professional, l'utilisateur profite de la combinaison pratique de performances fiables, d'un design robuste et d'une protection accrue de l'utilisateur grâce à des fonctions telles que le démarrage en douceur et la protection contre le redémarrage
  • Avec une puissance d'enlèvement élevée grâce à ses 2.200 watts puissants, le nouveau moteur de la Meuleuse d'angle garantit des résultats convaincants
  • L'échauffement global du système moteur a été réduit et le contact entre le moteur et les charbons a été amélioré
  • Ces deux mesures permettent d'allonger considérablement la durée de vie de l'outil
  • Les fonctions de démarrage en douceur et de protection contre le redémarrage de la GWS 22-230 J ont une influence positive évidente sur la protection de l'utilisateur
  • Cette Meuleuse d'angle est idéale pour les travaux de tronçonnage dans des matériaux tels que le métal et la pierre
  • Elle est compatible avec la hotte d'aspiration GDE 230 FC-S de Bosch
  • Inclus dans la livraison: Carter de protection , poignée supplémentaire Vibration Control , clé à deux ergots , flasque de fixation , écrou de serrage , carton d'emballage

Caractéristique(s):

  • Poids : 5.5 kg
  • Plateau de ponçage en caoutchouc, Ø : 230 mm
  • Vitesse de rotation à vide : 6500 min-1
  • Puissance nominale : 2200 W
  • Ø du disque : 230 mm
  • Filetage de la broche de ponçage : M14
  • Valeur d'émission vibratoire ah [ponçage de surface (ébauche)] : 5. 5 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [ponçage avec feuille abrasive] : 2.5 m/s²
  • Tension, électrique : 230 V
  • Brosse boisseau, Ø : 100 mm
  • Incertitude K [ponçage de surface (ébauche)] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [ponçage avec feuille abrasive] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 240 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 140 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 500 mm

Livraison:

  • Protection de couvercle
  • Poignée supplémentaire Vibration Control
  • Clé à deux trous
  • Bride de réception
  • Ecrou de serrage
  • Carton