{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Příkon | 2 200 W | |
| Síťové napětí | 230 V | |
| Označení výrobce | GWS 22-230 J | |
| Obal | Karton | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Průměr brusného talíře | 230 mm | |
| Průměr otvoru brusného kotouče | 22,23 mm | |
| Průměr kotouče max. | 230 mm | |
| Volnoběžné otáčky | 6 500 min-1 | |
| Připojovací závit | M14 | |
| Odevzdaný výkon | 2 200 W | |
| Zvláštní znaky | blokování opakovaného rozběhu; pozvolný rozběh; tlumí vibrace | |
| Vibrace podle EN max. | 5,5 m/s2 | |
| Druh produktu | úhlová bruska | |
| Celková délka | 500 mm | |
| Šířka celkem | 240 mm | |
| Výška celková | 140 mm | |
| Hmotnost celkem | 5,5 kg |
| Katalogové číslo | 06018C1300 | |
| EAN / GTIN | 4059952546773 | |
| Číslo výrobce | 06018C1300 | |
| L-číslo | L00590 1567 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |