Vinkelsliber GWS 14-125 S

Art.-nr.: 06017D0100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06017D0100
EAN/GTIN 4059952576473
Producentnummer 06017D0100
L-nummer L00590 1657

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Vinkelsliber GWS 14-125 S
  • Maksimal produktivitet gennem øget kraft og holdbarhed og dens hastighedsforvalg gør GWS 14-125 S Professional ekstremt effektiv
  • Dens betydeligt mindre håndtagsomkreds sikrer meget større komfort under arbejdet
  • KickBack Control, genstartbeskyttelse og et sidegreb med vibrationsstyring garanterer større brugerbeskyttelse
  • GWS 14-125 S Professional er ideel til slibning af metal og svejsesømme samt til skæring af metal, beton, murværk og fliser
  • Den kompakte vinkelsliber er kompatibel med Bosch-støvudsugningssystemerne GDE 125 EA-T Professional og GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • Den har også konstant hastighed, blød start og overbelastningsbeskyttelse
  • Inkluderet i leveringen: Ekstra vibrationsreguleringshåndtag , beskyttelseshætte , klipsbar afskærmningsbeskyttelse af plast , to-hulsnøgle , monteringsflange , klemmemøtrik , papkasse

Egenskab:

  • Bore, Ø: 22,2 mm
  • Vægt: 2,2 kg
  • Hovedhåndtag: Stanghåndtag
  • Nullasthastighed: 2800 - 11500 min-1
  • Nominel indgangseffekt: 1400 W
  • Hjul Ø: 125 mm
  • Slibspindelgevind: M14
  • Vibrationsemissionsværdi ah [overfladeslibning (grovslibning)]: 5. 7 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [slibning med slibeplade]: 3,2 m/s²
  • Spænding, elektrisk: 230 V
  • Spændingsområde: 220 - 240 V
  • Usikkerhed K [overfladeslibning (grovslibning)]: 1,5 m/s²
  • Usikkerhed K [slibning med slibeplade]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 1,5 m/s²
  • Bredde: 265 mm
  • Værktøjets dimensioner (højde): 108 mm
  • Værktøjets dimensioner (længde): 327 mm

Leveringsomfang:

  • Supplerende håndtag til vibrationsstyring
  • Beskyttelseshætte
  • Plastisk klipsbar afskæringshætte
  • Two-hullersnøgle
  • Optageflange
  • Spændemøtrik
  • Karton
  • .