Polizor unghiular GWS 14-125 S

Cod articol.: 06017D0100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 06017D0100
EAN / GTIN 4059952576473
Număr producător 06017D0100
L-Număr L00590 1657
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Polizor unghiular GWS 14-125 S
  • Productivitatea maximă prin puterea și durabilitatea sporită și preselecția vitezei sale fac ca GWS 14-125 S Professional să fie extrem de eficient
  • Circumferința semnificativ mai mică a mânerului său asigură un confort mult mai mare în timpul lucrului
  • Controlul KickBack, protecția la repornire și un mâner lateral cu control al vibrațiilor garantează o mai mare protecție a utilizatorului
  • GWS 14-125 S Professional este ideal pentru șlefuirea metalului și a sudurilor, precum și pentru tăierea metalului, betonului, zidăriei și a plăcilor
  • Polizorul unghiular compact este compatibil cu sistemele Bosch de aspirare a prafului GDE 125 EA-T Professional și GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • De asemenea, oferă viteză constantă, pornire ușoară și protecție la suprasarcină
  • Inclus în livrare: Mâner suplimentar de control al vibrațiilor , Aparatoare de protecție , protecție de tăiere din plastic cu clips , cheie cu două găuri , flanșă de montare , piuliță de strângere , cutie de carton

Caracteristică:

  • Diametru Ø: 22,2 mm
  • Greutate: 2,2 kg
  • Mâner principal: Tip bară
  • Viteza in sarcină: 2800 - 11500 min-1
  • Putere nominală de intrare: 1400 W
  • Dimensiune disc Ø: 125 mm
  • Filet de mandrină de șlefuire: M14
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [rectificare de suprafață (degroșare)]: 5. 7 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [șlefuire cu Hârtie de șlefuire]: 3,2 m/s²
  • Tensiune electrică: 230 V
  • Gama de tensiune: 220 - 240 V
  • Incertitudine K [șlefuire de suprafață (degroșare)]: 1,5 m/s²
  • Incertitudine K [șlefuire cu Hârtie de șlefuire]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (lățime): 265 mm
  • Dimensiune (înălțime): 108 mm
  • Dimensiune (lungime): 327 mm

Livrare:

  • Mâner suplimentar de control al vibrațiilor
  • Capotă de protecție
  • Capotă de tăiere cu clips din plastic
  • Clanșă cu două găuri
  • Flanșă de înregistrare
  • Pusă de fixare
  • Carton
  • .