GWS 14-125 S sarokcsiszoló

Cikkszám: 06017D0100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06017D0100
EAN / GTIN 4059952576473
Gyártó száma 06017D0100
L-szám L00590 1657

Leírás

Leírás:

  • Szögcsiszoló GWS 14-125 S
  • A megnövelt teljesítmény és tartósság által biztosított maximális termelékenység, valamint a sebesség előválasztás a GWS 14-125 S Professional gépet rendkívül hatékonnyá teszi
  • Jelentősen kisebb fogantyúkerülete sokkal nagyobb kényelmet biztosít munka közben
  • A KickBack Control, az újraindítás elleni védelem és a rezgéscsillapítóval ellátott oldalsó fogantyú nagyobb védelmet biztosít a felhasználó számára
  • A GWS 14-125 S Professional ideális fém és hegesztési varratok csiszolására, valamint fém, beton, falazat és csempe vágására
  • A kompakt sarokcsiszoló kompatibilis a Bosch GDE 125 EA-T Professional és GDE 115 / 125 FC-T Professional porelszívó rendszerekkel
  • Állandó fordulatszámot, lágy indítást és túlterhelés elleni védelmet is kínál
  • A szállítás tartalmazza: Kiegészítő rezgéscsillapító fogantyú , védőfedél , felcsíptethető műanyag vágóvédő , kétlyukú kulcs , szerelőkarima , rögzítőanya , kartondoboz

Jellemző:

  • Búrás, Ø: 22,2 mm
  • Súly: 2,2 kg
  • Főfogantyú: rúdfogantyú
  • Nélküli fordulatszám: 2800 - 11500 min-1
  • Nominális bemeneti teljesítmény: 1400 W
  • Korong Ø: 125 mm
  • Hengeres orsó menete: M14
  • Vibrációs emissziós érték ah [felületcsiszolás (érdesítés)]: 5. 7 m/s²
  • Vibrációs emissziós érték ah [csiszolólemezzel történő csiszolás]: 3,2 m/s²
  • Feszültség, elektromos: 230 V
  • Feszültségtartomány: 220 - 240 V
  • K bizonytalanság K [felületcsiszolás (érdesítés)]: 1,5 m/s²
  • K bizonytalanság K [csiszolás csiszolólemezzel]: 1,5 m/s²
  • Szerszámméretek (szélesség): 265 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 108 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 327 mm

Tartalom:

  • Kiegészítő rezgéscsillapító fogantyú
  • Védőfedél
  • Műanyagból készült, csíptethető levágófedél
  • Kétlyukú villáskulcs
  • Felvételi karima
  • Feszítőanya
  • Kartonban