Meuleuse d'angle GWS 14-125 S

Réf.: 06017D0100
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 06017D0100
EAN / GTIN 4059952576473
Réf. fabricant 06017D0100
Article hors catalogue L00590 1657
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Meuleuse d'angle GWS 14-125 S
  • Une productivité maximale grâce à une puissance et une résistance accrues et sa présélection de la vitesse de rotation rendent la GWS 14-125 S Professional extrêmement efficace
  • Sa poignée nettement plus petite assure un confort de travail nettement supérieur
  • Le KickBack Control, la protection contre le redémarrage et la poignée latérale avec Vibration Control garantissent une meilleure protection de l'utilisateur
  • La GWS 14-125 S Professional est idéale pour le ponçage du métal et des cordons de soudure ainsi que pour la découpe du métal, du béton, de la maçonnerie et du carrelage
  • Cette Meuleuse d'angle compacte est compatible avec les systèmes d'aspiration des poussières GDE 125 EA-T Professional et GDE 115 / 125 FC-T Professional de Bosch
  • Elle offre également une vitesse de rotation constante, un démarrage en douceur et une protection contre les surcharges
  • Inclus dans la livraison: Poignée supplémentaire Vibration Control , capot de protection , capot de protection de tronçonnage clipsable en plastique , clé à deux trous , bride de fixation , écrou de serrage , carton

Caractéristique(s):

  • Trou, Ø : 22.2 mm
  • Poids : 2.2 kg
  • Poignée principale : poignée bâton
  • Vitesse de rotation à vide : 2800 - 11500 min-1
  • Puissance nominale : 1400 W
  • Ø du disque : 125 mm
  • Filetage de la broche porte-meule : M14
  • Valeur d'émission vibratoire ah [meulage de surface (ébauche)] : 5. 7 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [ponçage avec feuille abrasive] : 3.2 m/s²
  • Tension, électrique : 230 V
  • Plage de tension : 220 - 240 V
  • Incertitude K [ponçage de surface (ébauche)] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [ponçage avec feuille abrasive] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 265 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 108 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 327 mm

Livraison:

  • Poignée supplémentaire Vibration Control
  • Capot de protection
  • Capot de séparation clipsable en plastique
  • Clé à deux trous
  • Bride de réception
  • Ecrou de serrage
  • Carton