Akku-træpistol GNH 18V-64-2 M, L-BOXX 238

Art.-nr.: 0601482001
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Antal medfølgende akkuer 0 stk.
Batterispænding 18 V
Serie GNH 18V-64-2 M Professional
Producentbetegnelse Akku-Holznagler GNH 18V-64-2 M
Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Energiforsyning akkudrevet
Vægt 3,1 kg
Sømlængde min. 32 mm
Sømlængde maks. 64 mm
Sømdiameter 1,6 mm
Tilstande enkelt udløser; kontaktudløser
Produkttype sømpistol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0601482001
EAN/GTIN 4053423252897
Producentnummer 0601482001
L-nummer L00590 2291
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Akkumulator-sømpistol GNH 18V-64-2 M, Som professionel håndværker ønsker du at slå søm i effektivt og uden for stor belastning af hånd og arm
  • Vi har udviklet den kraftfulde, børsteløse GNH 18V-64-2 M Professional med et meget lavt tilbageslag, der er skånsomt for håndleddet
  • Vi har udviklet den kraftfulde, børsteløse GNH 18V-64-2 M Professional med et meget lavt tilbageslag, der er skånsomt for håndleddet
  • , der skåner dit håndled
  • Vi har også sørget for, at du kan tænde og betjene værktøjet med én hånd
  • Dette værktøj giver dig den fulde kraft fra en trykluftsømpistol, men uden kompressor, gaspatron eller kabel
  • Ideal til montering af vindues- og dørkarme, kronlister, balustre på gelændere, loft- og gulvpaneler med fer og not (skjult sømning), paneler og fodlister
  • Kompatibel med Bosch Professional 18V-systemet og med den tværgående AMPShare-batterialliance
  • Med tænd/sluk-kontakt, der kan betjenes med én hånd, HMI med serviceadvarsel, enkelt- og serieudløsning, brugervenlig trinløs dybdejustering, dry-shot-lås, dobbelt LED, stort synsfelt ved kontaktspidsen, værktøjsfri fjernelse af sømstøv
  • Velegnet til følgende søm: 32-64 mm, 16 ga (1,6 mm) og 20° magasinvinkel
  • L-BOXX 238

Egenskab:

  • Bredde-dimension: 360 mm
  • Højde-dimension: 254 mm
  • Dimension længde: 444 mm
  • Bruttovægt: 6,216 kg
  • Nettovægt: 3,1 kg
  • Volumen: 40,599 dm3