{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 0 ks | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Řada | GNH 18V-64-2 M Professional | |
| Označení výrobce | Akku-Holznagler GNH 18V-64-2 M | |
| Obal | Systémový kufr (L-Boxx) | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Hmotnost | 3,1 kg | |
| Délka hřebíku min. | 32 mm | |
| Délka hřebíku max. | 64 mm | |
| Průměr jehly | 1,6 mm | |
| Režimy | Jednotlivé spouštění; Spuštění kontaktem | |
| Druh produktu | Nastřelovač |
| Katalogové číslo | 0601482001 | |
| EAN / GTIN | 4053423252897 | |
| Číslo výrobce | 0601482001 | |
| L-číslo | L00590 2291 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |