Cloueur à bois sans fil GNH 18V-64-2 M, L-BOXX 238

Réf.: 0601482001
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
Nombre de batteries incluses 0 pc.
Tension de la batterie 18 V
Série GNH 18V-64-2 M Professional
Référence fabricant Akku-Holznagler GNH 18V-64-2 M
Emballage Valise (L-Boxx)
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Poids 3,1 kg
Longueur de clou min. 32 mm
Longueur de clou max. 64 mm
Diamètre de clou 1,6 mm
Modes déclenchement individuel; déclenchement par contact
Type de produit cloueuses

Identification et classification

Référence article 0601482001
EAN / GTIN 4053423252897
Réf. fabricant 0601482001
Article hors catalogue L00590 2291
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Cloueur à bois sans fil GNH 18V-64-2 M, En tant qu'artisan professionnel, tu veux enfoncer des clous efficacement et sans trop solliciter ta main et ton bras
  • Nous avons conçu le puissant cloueur sans balais GNH 18V-64-2 M Professional avec un très faible recul, qui ménage ton poignet
  • En outre, nous avons veillé à ce que tu puisses allumer et utiliser l'outil d'une seule main
  • Cet outil offre toute la puissance d'une cloueuse pneumatique, mais sans compresseur, cartouche de gaz ou câble
  • Idéal pour le montage de cadres de fenêtres et de portes, corniches, balustres de rampes d'escalier, dalles de plafond et de sol avec assemblage à rainure et languette (clouage invisible), lambris et plinthes
  • Compatible avec le système 18V Bosch Professional et avec l'alliance de batteries AMPShare toutes marques confondues
  • Avec interrupteur marche/arrêt utilisable d'une seule main, HMI avec avertissement de service, déclenchement individuel et en série, réglage de la profondeur en continu facile à utiliser, blocage de tir à sec, double LED, grand champ de vision à la pointe de contact, élimination de la poussière de clou sans outil
  • Convient aux clous suivants : 32-64 mm, 16 ga (1,6 mm) et angle de magasin de 20°
  • L-BOXX 238

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 360 mm
  • Dimension hauteur: 254 mm
  • Dimension longueur: 444 mm
  • Poids brut: 6,216 kg
  • Poids net: 3,1 kg
  • Volume: 40,599 dm3